ABB - Vorschaltmodul Spannungsbereichserweiterung f. CM-IWN.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR750669R9400
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externe Stromversorgung erforderlich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779852630
Sonepar Artikelnummer
121302630
Hersteller Artikelnummer
1SVR750669R9400
Hersteller Typ
CM-IVN.S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR750669R9400
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsmessbereich:
0 .. 1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15 .. 400 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.179 kg


