ABB - VS419SB Ausrüstsatz WEMAG M+W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038692R9999
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 2
Länge - 700 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617386926
Sonepar Artikelnummer
121305387
Hersteller Artikelnummer
2CPX038692R9999
Hersteller Typ
VS419SB
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038692R9999
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
2
Länge:
700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.035 kg
Ausrüstsatz, Prüfklemme mit 22 Klemmstellen nach TAB 1.02, erforderlich z.B. für die Bereiche WEMAG und Stw. Pinneberg, passend für Schrank KS404SB-KS406SB.


