Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1000A B600 3x50x10 PBNL5060

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1000A B600 3x50x10 PBNL5060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003630B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3762 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646828453

Sonepar Artikelnummer

121260753

Hersteller Artikelnummer

1STQ003630B0000

Hersteller Typ

PBNL5060

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003630B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3762 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

9.300 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL5060, 1000 A, Schrankbreite 600 mm, 3 × 50 × 10 mm. 1000-A-Dreifachschiene für ABB-Schränke (B 600 mm).