Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1000A B800 3x50x10 PBNL5080A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1000A B800 3x50x10 PBNL5080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001490M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 846 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876973

Sonepar Artikelnummer

121261196

Hersteller Artikelnummer

1STQ001490M0000

Hersteller Typ

PBNL5080A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001490M0000

Ausführung:

flach

Länge:

846 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.800 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL5080A, 1000 A, Schrankbreite 800 mm, 3 × 50 × 10 mm. A-Variante, 1000-A-Dreifach-VSS (B 800 mm).