Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1250A 3-polig PBFC6001

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1250A 3-polig PBFC6001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003287B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646834959

Sonepar Artikelnummer

121260469

Hersteller Artikelnummer

1STQ003287B0000

Hersteller Typ

PBFC6001

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003287B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

47.283 kg

ABB Verteilerschienenblock PBFC6001, VSS 1250 A, 3-polig. Dreipoliges Verteiler-Sammelschienensystem für 1250-A-Nennstrom, ohne fest definierte Schrankbreite für flexible Einsatzmöglichkeiten in ABB-Schaltschranksystemen. Für die Leistungsverteilung auf Abgangsfelder und Unterverteilungen.