Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1250A 4-polig B1000 PBFQ1061

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1250A 4-polig B1000 PBFQ1061

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003779B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646853981

Sonepar Artikelnummer

121260475

Hersteller Artikelnummer

1STQ003779B0000

Hersteller Typ

PBFQ1061

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003779B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

22.100 kg

ABB Verteilerschienenblock PBFQ1061, VSS 1250 A, 4-polig, Schrankbreite 1000 mm. Vierpoliger 1250-A-VSS-Block (3P+N) für ABB-Schränke der Breite 1000 mm, für die normgerechte vierpolige Leistungsverteilung in Niederspannungsanlagen.