Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1250A B600 3x60x10 PBNL6060A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1250A B600 3x60x10 PBNL6060A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001492M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 626 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876997

Sonepar Artikelnummer

121261198

Hersteller Artikelnummer

1STQ001492M0000

Hersteller Typ

PBNL6060A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001492M0000

Ausführung:

flach

Länge:

626 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

9.700 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL6060A, 1250 A, Schrankbreite 600 mm, 3 × 60 × 10 mm. A-Variante, 1250-A-Dreifach-VSS (B 600 mm).