Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1600A 3-polig B1000 PBFC1080A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1600A 3-polig B1000 PBFC1080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001322M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646875297

Sonepar Artikelnummer

121260775

Hersteller Artikelnummer

1STQ001322M0000

Hersteller Typ

PBFC1080A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001322M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.340 kg

ABB Verteilerschienenblock PBFC1080A, VSS 1600 A, 3-polig, Schrankbreite 1000 mm. A-Variante des PBFC1080, 1600-A-Verteilerschienenblock (3P, B 1000 mm) in abweichender Systemkonfiguration.