Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1600A B1000 3x80x10 PBNL8010

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1600A B1000 3x80x10 PBNL8010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003640B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 6396 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646828545

Sonepar Artikelnummer

121260867

Hersteller Artikelnummer

1STQ003640B0000

Hersteller Typ

PBNL8010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003640B0000

Ausführung:

flach

Länge:

6396 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

23.300 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL8010, 1600 A, Schrankbreite 1000 mm, 3 × 80 × 10 mm. Dreifache Kupfer-Verteilerschiene (3 × 80 × 10 mm) für 1600 A in ABB-Schränken (B 1000 mm), für leistungsintensive Hauptverteilungen.