Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1600A B1000 3x80x10 PBNL8010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1600A B1000 3x80x10 PBNL8010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001494M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1066 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877017

Sonepar Artikelnummer

121261200

Hersteller Artikelnummer

1STQ001494M0000

Hersteller Typ

PBNL8010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001494M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1066 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

21.472 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL8010A, 1600 A, Schrankbreite 1000 mm, 3 × 80 × 10 mm. A-Variante, 1600-A-Dreifach-VSS (3 × 80 × 10 mm, B 1000 mm).