Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 1600A B800 3x80x10 PBNL8080A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 1600A B800 3x80x10 PBNL8080A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001496M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 846 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877031

Sonepar Artikelnummer

121261202

Hersteller Artikelnummer

1STQ001496M0000

Hersteller Typ

PBNL8080A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001496M0000

Ausführung:

flach

Länge:

846 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

17.182 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL8080A, 1600 A, Schrankbreite 800 mm, 3 × 80 × 10 mm. A-Variante, 1600-A-Dreifach-VSS (B 800 mm).