Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 2000A B1000 3x100x10 PBNL1010

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 2000A B1000 3x100x10 PBNL1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003641B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 6390 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646828552

Sonepar Artikelnummer

121260749

Hersteller Artikelnummer

1STQ003641B0000

Hersteller Typ

PBNL1010

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003641B0000

Ausführung:

flach

Länge:

6390 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

35.100 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL1010, 2000 A, Schrankbreite 1000 mm, 3 × 100 × 10 mm. Dreifache Kupfer-Verteilerschienenblock (3 × 100 × 10 mm) für 2000 A in ABB-Schränken (B 1000 mm), massive Schienenanordnung für leistungsintensive Verteilungsanlagen.