Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 2000A B1000 3x100x10 PBNL1010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 2000A B1000 3x100x10 PBNL1010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001485M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1065 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646876928

Sonepar Artikelnummer

121261191

Hersteller Artikelnummer

1STQ001485M0000

Hersteller Typ

PBNL1010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001485M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1065 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

26.812 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL1010A, 2000 A, Schrankbreite 1000 mm, 3 × 100 × 10 mm. A-Variante, dreifache Kupfer-VSS (3 × 100 × 10 mm) für 2000 A (B 1000 mm).