Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 2000A B800 3x100x10 PBNL1080

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 2000A B800 3x100x10 PBNL1080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003637B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 5076 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646828514

Sonepar Artikelnummer

121260751

Hersteller Artikelnummer

1STQ003637B0000

Hersteller Typ

PBNL1080

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003637B0000

Ausführung:

flach

Länge:

5076 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

23.300 kg

ABB VSS-Sammelschiene PBNL1080, 2000 A, Schrankbreite 800 mm, 3 × 100 × 10 mm. 2000-A-VSS-Dreifachschiene für breite ABB-Schränke (B 800 mm).