Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VSS 3P 60x10 direkt PBFC6011

ABB
kopierenkopieren
ABB - VSS 3P 60x10 direkt PBFC6011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006156B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 6741 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646893956

Sonepar Artikelnummer

121261793

Hersteller Artikelnummer

1STQ006156B0000

Hersteller Typ

PBFC6011

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006156B0000

Ausführung:

flach

Länge:

6741 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

50.448 kg

ABB VSS-Direktanschluss PBFC6011, 3-polig, 60 × 10 mm. Dreipoliger Direktanschluss-Schienenblock (60 × 10 mm) für die direkte Anbindung an das ABB-VSS-System, ermöglicht den direkten Kupferanschluss ohne zusätzliche Verbindungselemente für kompakte 3P-Energieverteilung.