ABB - VSS 3P 60x10 direkt PBFC6011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005413M0000
Ausführung - sonstige
Länge - 6741 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646982933
Sonepar Artikelnummer
121265953
Hersteller Artikelnummer
1STQ005413M0000
Hersteller Typ
PBFC6011A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005413M0000
Ausführung:
sonstige
Länge:
6741 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
35.985 kg


