ABB - VSS 3P 80x10 direkt PBFC8011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006157B0000
Ausführung - flach
Länge - 6741 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646893949
Sonepar Artikelnummer
121261794
Hersteller Artikelnummer
1STQ006157B0000
Hersteller Typ
PBFC8011
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006157B0000
Ausführung:
flach
Länge:
6741 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
62.442 kg


