ABB - VSS 4P 60x10 direkt PBFQ6012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006158B0000
Ausführung - flach
Länge - 8988 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646893970
Sonepar Artikelnummer
121261795
Hersteller Artikelnummer
1STQ006158B0000
Hersteller Typ
PBFQ6012
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006158B0000
Ausführung:
flach
Länge:
8988 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
62.443 kg


