ABB - VSS 4P 80x10 direkt PBFQ8012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006159B0000
Ausführung - flach
Länge - 8988 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646893994
Sonepar Artikelnummer
121261796
Hersteller Artikelnummer
1STQ006159B0000
Hersteller Typ
PBFQ8012
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006159B0000
Ausführung:
flach
Länge:
8988 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
78.435 kg


