Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VZ1IP54 EH Zählerplatz 300x250x182 Stabiles Grundgehäuse mit Vorprägungen

ABB
kopierenkopieren
ABB - VZ1IP54 EH Zählerplatz 300x250x182 Stabiles Grundgehäuse mit Vorprägungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843580R0100

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Höhe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022903014966

Sonepar Artikelnummer

121302029

Hersteller Artikelnummer

4TBE843580R0100

Hersteller Typ

VZ1IP54

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843580R0100

Montageart:

Bodenaufstellung

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Ja

Materialstärke Gehäuse:

25 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

25 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anbaumöglichkeit:

Nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Beschichtung:

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.760 kg

VP-Ausbausystem. VZ1IP54 EH Zählerplatz 300x250x182 Stabiles Grundgehäuse mit Vorprägungen 1-Zählerplatz 3 Punkt, IP54