ABB - W Feld kpl. BH3 KA4061

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX034210R9999
Anzahl der Zählerplätze - 0
Netzseitiger Anschlussraum - mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 200 A
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617342106
Sonepar Artikelnummer
121303826
Hersteller Artikelnummer
2CPX034210R9999
Hersteller Typ
KA4061
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX034210R9999
Anzahl der Zählerplätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
12.487 kg


