ABB - W-Schienen (1Satz=3Stück) VS440

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039989R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Breite - 30 mm
Höhe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617399896
Sonepar Artikelnummer
121303818
Hersteller Artikelnummer
2CPX039989R9999
Hersteller Typ
VS440
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039989R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
30 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.302 kg


