ABB - Waagrecht Schottung AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010997R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 72 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109976
Sonepar Artikelnummer
121115823
Hersteller Artikelnummer
2CPX010997R9999
Hersteller Typ
AZB2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010997R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
72 mm
Breite:
330 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


