ABB - Waagrecht Schottung für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031409R9999
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 68 mm
Breite - 294 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617314097
Sonepar Artikelnummer
120544536
Hersteller Artikelnummer
2CPX031409R9999
Hersteller Typ
UZB3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031409R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
68 mm
Breite:
294 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


