ABB - Wandlerfeld kpl. H2/B2 KA4046

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX033022R9999
Anzahl der Zählerplätze - 0
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 200 A
Mit Montageplatte - Nein
Mit Verdrahtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617330226
Sonepar Artikelnummer
121303802
Hersteller Artikelnummer
2CPX033022R9999
Hersteller Typ
KA4046
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX033022R9999
Anzahl der Zählerplätze:
0
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
500 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
150 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.365 kg


