ABB - Wandlerschrank L305S KS4027

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032965R9999
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617329657
Sonepar Artikelnummer
121303993
Hersteller Artikelnummer
2CPX032965R9999
Hersteller Typ
KS4027
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032965R9999
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
0
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
275 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
275 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
58.303 kg


