ABB - Wandschrank A leer 1FB 3-reihig Schutzklasse II Schutzart IP44 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052010R9999
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617520108
Sonepar Artikelnummer
120780127
Hersteller Artikelnummer
2CPX052010R9999
Hersteller Typ
A13
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052010R9999
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
215 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Nennstrom (In):
250 A
Einbautiefe:
190 mm
Innentiefe:
207 mm
Materialstärke Gehäuse:
0.9 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.9 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Module:
36
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
51
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.770 kg


