ABB - Wandschrank A leer 1FB 7-reihig Schutzklasse II Schutzart IP44 ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052030R9999
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617520306
Sonepar Artikelnummer
120780147
Hersteller Artikelnummer
2CPX052030R9999
Hersteller Typ
A17
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052030R9999
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
215 mm
Einbautiefe:
190.1 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.437 kg


