Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - WB Mechanische Verklinkung 48V 50Hz / 48-55V 60Hz

ABB
kopierenkopieren
ABB - WB Mechanische Verklinkung 48V 50Hz / 48-55V 60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPTN372726R1003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522121936

Sonepar Artikelnummer

121291141

Hersteller Artikelnummer

FPTN372726R1003

Hersteller Typ

WB75-A 48V50HZ/DC

Hersteller Artikel Nr.:

FPTN372726R1003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

WB75-A Mechanische Verklinkung 48V 50Hz / 48-55V 60Hz