Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Wechselstromzähler 1-phasig direktmessend bis 40A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Wechselstromzähler 1-phasig direktmessend bis 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CMA241645U1000

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Polart - 1-phasig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 96 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542680857

Sonepar Artikelnummer

121220098

Hersteller Artikelnummer

2CMA241645U1000

Hersteller Typ

D11 15-M 40 B

Hersteller Artikel Nr.:

2CMA241645U1000

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

0.69 W

Genauigkeitsklasse:

B

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Ja

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

65 mm

Höhe:

92 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Ja

Anzahl der Stellen:

6

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.070 kg

D11 15-M 40 is a single phase energy meter, direct connection up to 40 A, four quadrant metering, class B accuracy for active energy according to MID directive and class 2 for reactive energy according to IEC 62053-23, one digital input and one digital output, only one DIN module in width and housing in recycled plastic. 96pcs pcs are included in the bulk package.