ABB - Wechselstromzähler 1-phasig direktmessend bis 40A MID-zertifiziert M-Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA241685R1000
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Polart - 1-phasig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542635857
Sonepar Artikelnummer
121205749
Hersteller Artikelnummer
2CMA241685R1000
Hersteller Typ
D11 15-M 40 Mbus
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA241685R1000
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.69 W
Genauigkeitsklasse:
B
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
92 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
6
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.070 kg


