Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Welle Länge 120 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 120 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA101654R1001

  • Länge - 120 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - EE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019365787

Sonepar Artikelnummer

120454342

Hersteller Artikelnummer

1SCA101654R1001

Hersteller Typ

OXS6X120

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA101654R1001

Länge:

120 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

OXS6X120 Welle Länge 120mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe