Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Welle Länge 161 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 161 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022067R1760

  • Länge - 161 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - EE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019188102

Sonepar Artikelnummer

121303455

Hersteller Artikelnummer

1SCA022067R1760

Hersteller Typ

OXP6X161

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022067R1760

Länge:

161 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

OXP6X161 Welle Länge 161mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe