Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Welle Länge 176 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 176 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022706R2920

  • Länge - 176 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019608648

Sonepar Artikelnummer

120756491

Hersteller Artikelnummer

1SCA022706R2920

Hersteller Typ

OXP6X176

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022706R2920

Länge:

176 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

OXP6X176 Welle Länge 176mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe