Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Welle Länge 500 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriff

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 500 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA109416R1001

  • Länge - 500 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019426068

Sonepar Artikelnummer

120756727

Hersteller Artikelnummer

1SCA109416R1001

Hersteller Typ

OXP6X500

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA109416R1001

Länge:

500 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.136 kg

OXP6X500 Welle Länge 500mm Wellen-ø 6mm