Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Welle Länge 535 mm Wellen-ø 12 mm für Pistolengriffe

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 535 mm Wellen-ø 12 mm für Pistolengriffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022042R6110

  • Länge - 535 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019141404

Sonepar Artikelnummer

120453050

Hersteller Artikelnummer

1SCA022042R6110

Hersteller Typ

OXP12X535

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022042R6110

Länge:

535 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.590 kg

OXP12X535 Welle Länge 535mm Wellen-ø 12mm für Pistolengriffe