Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Welle Länge 60 mm Wellen-ø 6 mm für runde abschließbare Griffe

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 60 mm Wellen-ø 6 mm für runde abschließbare Griffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA111459R1001

  • Länge - 60 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019446738

Sonepar Artikelnummer

120454776

Hersteller Artikelnummer

1SCA111459R1001

Hersteller Typ

OX6X60

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA111459R1001

Länge:

60 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

OX6X60 Welle Länge 60mm Wellen-ø 6mm für runde abschließbare Griffe