Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Welle Länge 90 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

ABB
kopierenkopieren
ABB - Welle Länge 90 mm Wellen-ø 6 mm für Pistolengriffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022064R1180

  • Länge - 90 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - EE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019307480

Sonepar Artikelnummer

120453058

Hersteller Artikelnummer

1SCA022064R1180

Hersteller Typ

OXP6X90

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022064R1180

Länge:

90 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

OXP6X90 Welle Länge 90mm Wellen-ø 6mm für Pistolengriffe