ABB - Welle OXP12X535-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022723R2940
Länge - 535 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019307473
Sonepar Artikelnummer
120453926
Hersteller Artikelnummer
1SCA022723R2940
Hersteller Typ
OXP12X535-45
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022723R2940
Länge:
535 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


