ABB - Welle OXP6X97

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA125768R1001
Länge - 97 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Herkunftsland - FI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019557700
Sonepar Artikelnummer
121303482
Hersteller Artikelnummer
1SCA125768R1001
Hersteller Typ
OXP6X97
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA125768R1001
Länge:
97 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
OXP6X97 SHAFT for pistol handle


