Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Wellenführung schwarz für Pistolengriffe OH_65-275J6-12

ABB
kopierenkopieren
ABB - Wellenführung schwarz für Pistolengriffe OH_65-275J6-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022661R3610

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019214733

Sonepar Artikelnummer

120453882

Hersteller Artikelnummer

1SCA022661R3610

Hersteller Typ

OHZX10

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022661R3610

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.027 kg

OHZX10 Wellenführung schwarz f. Pistolengriffe OH_65-275J6-12