Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Wellenführung schwarz für Selektorgriffe OH_1-3

ABB
kopierenkopieren
ABB - Wellenführung schwarz für Selektorgriffe OH_1-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022708R3170

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019233550

Sonepar Artikelnummer

120453907

Hersteller Artikelnummer

1SCA022708R3170

Hersteller Typ

OHZX11

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022708R3170

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

OHZX11 Wellenführung schwarz f. Selektorgriffe OH_1-3