Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Wellenrohr für 12 mm Wellen

ABB
kopierenkopieren
ABB - Wellenrohr für 12 mm Wellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA103684R1001

  • Länge - 210 mm

  • Querschnitt-Höhe - 12 mm

  • Querschnitt-Breite - 12 mm

  • Herkunftsland - FI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019380612

Sonepar Artikelnummer

120756656

Hersteller Artikelnummer

1SCA103684R1001

Hersteller Typ

OXT20X210X

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA103684R1001

Länge:

210 mm

Querschnitt-Höhe:

12 mm

Querschnitt-Breite:

12 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.270 kg

OXT20X210X Wellenrohr für 12mm Wellen