ABB - Wireless M-Bus Modul für SCU200 Energiemonitoring und Lastmanagement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001171R0001
Anwendung - Netzqualität
Leistung - 0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271516413
Sonepar Artikelnummer
121230280
Hersteller Artikelnummer
2CCG001171R0001
Hersteller Typ
INS-WM
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001171R0001
Anwendung:
Netzqualität
Leistung:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
17.4 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.050 kg


