ABB - WNF1 Normfeldeinbausatz WR-FB1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045961R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459613
Sonepar Artikelnummer
121307773
Hersteller Artikelnummer
2CPX045961R9999
Hersteller Typ
WNF1
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045961R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.200 kg


