ABB - WNF4 Normfeldeinbausatz WR-FB4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045964R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1000 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459644
Sonepar Artikelnummer
121307776
Hersteller Artikelnummer
2CPX045964R9999
Hersteller Typ
WNF4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045964R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1000 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.910 kg


