ABB - WR-Querschiene 1FB ZWM164

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042857R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 15 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617428572
Sonepar Artikelnummer
121307325
Hersteller Artikelnummer
2CPX042857R9999
Hersteller Typ
ZWM164
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042857R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
19 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.172 kg


