ABB - WR-Querschiene 4FB ZW167P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062713R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 15 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627135
Sonepar Artikelnummer
121304247
Hersteller Artikelnummer
2CPX062713R9999
Hersteller Typ
ZW167P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062713R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
15 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
19 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.658 kg


