Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - WRB Bowdenzug Länge 400 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - WRB Bowdenzug Länge 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ701903R1011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614486913

Sonepar Artikelnummer

120705129

Hersteller Artikelnummer

1SAZ701903R1011

Hersteller Typ

WRB-400

Hersteller Artikel Nr.:

1SAZ701903R1011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

WRB-400 Bowdenzug, Länge 400mm.Der Drahtrücksteller besteht aus zwei Teilen, dem Bowdenzug mit Betätigung und dem Halter. Die Betätigungsollte in eine Schaltschranktür oder Seitenwand montiert werden. Der Halter wird am Überlastrelais montiert. Betätigung und Halter sind über den Bowdenzug verbunden.