ABB - WRM28 WR-Mont.Rahmen BH8 2FB eingeb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041448R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617414483
Sonepar Artikelnummer
121306270
Hersteller Artikelnummer
2CPX041448R9999
Hersteller Typ
WRM28
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041448R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1800 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.490 kg


